Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme C8-391.20-25 080 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1400427
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5887145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 · metrisch · Für Schäfte nach DIN 6535-HB · ISO 26623 · d1=C8 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 65mm · B1: 53,7mm · B3: 80mm · B4: 128mm · B71: 80mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 48mm · C51: ZYL · C71: 25mm · D6: 140001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · LPR: 80mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 128mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
C8-391.20-25 080
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,44*
€ 634,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 389,56*
Sonstiges
WALTER
C8-391.01-80 100A
ab € 345,82*
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 762,49*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 508,82*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 508,05*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 764,93*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 508,77*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 508,62*
Sonstiges
WALTER
5887221
ab € 475,69*
Sonstiges
WALTER
5887220
ab € 474,80*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 510,63*
Sonstiges
WALTER
5887251
ab € 1.957,95*
Sonstiges
WALTER
5887252
ab € 1.959,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.