Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher D7061706-M3 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1401458
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5201820
EAN/GTIN:
     4042446158446
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer m3
HSS-E Maschinen-Gewindeformer · Protodyn® SF · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · TICN · M 3 · P=0,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: D7061706-M3 · Schaft-Ø: 3,5mm · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M 3
Steigung:
0,5 mm
Beschichtung:
TiCN
Schaftlänge:
21 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer m3, gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
195
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 70,47*
€ 3,19*
ab € 58,66*
€ 76,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,67*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 775,39*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,14*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 726,90*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,38*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 739,21*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 318,36*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.126,50*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 377,59*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,90*
Sonstiges
WALTER
6218033
ab € 81,53*
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 35,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.