Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1342-3.4 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1403844
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071748
EAN/GTIN:
     4031132186153
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 · Zylinderschaft · DIN 212 · gerade Nut · Dc=3,4mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 40,5mm · B4: 40mm · B71: 70mm · B8: 0,5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 30mm · D2: N · D3: 0° · E6: 30 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1342-3.4 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,4 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
3,4 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1342-3.4
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 212
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 32,79*
€ 3,19*
ab € 24,56*
€ 33,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.