Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1342-4.1 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1403851
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071755
EAN/GTIN:
     4031132186306
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 · Zylinderschaft · DIN 212 · gerade Nut · Dc=4,1mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 43,5mm · B4: 43mm · B71: 75mm · B8: 0,5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 32mm · D2: N · D3: 0° · E6: 45 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1342-4.1 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,1 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
4 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1342-4.1
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 212
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006467
ab € 33,49*
Sonstiges
WALTER
5006396
ab € 35,39*
Sonstiges
WALTER
5006397
ab € 35,43*
Sonstiges
WALTER
5040676
ab € 36,79*
Sonstiges
WALTER
5040662
ab € 37,08*
Sonstiges
WALTER
5034286
ab € 38,79*
Sonstiges
WALTER
5034287
ab € 38,70*
Sonstiges
WALTER
5035299
ab € 41,63*
Sonstiges
WALTER
5035300
ab € 41,74*
Sonstiges
WALTER
5034300
ab € 44,81*
Sonstiges
WALTER
5034301
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.