Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F2171-3.5 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1405430
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6250217
EAN/GTIN:
     4031132342177
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2171 · Schaft DIN 6535 HA · linksgedrallte Nut · Dc=3,5mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 42,5mm · B4: 42mm · B71: 70mm · B8: 0,5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 28mm · D2: L · D3: 12° · E6: 30 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: H · J11: HA · J21: F2171-3.5 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
4 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F2171-3.5
Toleranzfeld:
h6
Norm:
TP-NORM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 55,69*
€ 83,37*
€ 3,19*
ab € 66,26*
€ 83,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,78*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,11*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.