Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F2481-20 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1406076
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6354298
EAN/GTIN:
     4031132347264
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2481 · Schaft DIN 6535 HA · linksgedrallte Nut · Dc=20mm Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 95mm · B3: 101,5mm · B4: 95mm · B71: 150mm · B8: 1,5mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C4: 50mm · D2: L · D3: 10° · E6: 30 · F1: R · H11: - · H21: 1 · H22: 2 · H4: H · J11: HA · J21: F2481-20 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
20 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F2481-20
Toleranzfeld:
h6
Norm:
TP-NORM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 320,62*
€ 389,57*
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 392,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,88*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.075.ER32
ab € 247,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER32
ab € 248,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.105.20.HSK
ab € 244,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.105.20.HSK
ab € 305,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.