Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F2482-19 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1406197
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6354358
EAN/GTIN:
     4031132347868
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
VHM-HSC-Reibahlen F2482 · Schaft DIN 6535 HA · gerade Nut · Dc=19mm Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 95mm · B3: 100,6mm · B4: 95mm · B71: 150mm · B8: 0,6mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C4: 50mm · D2: N · D3: 0° · E6: 60 · F1: R · H11: - · H21: 1 · H22: 1 · H4: H · J11: HA · J21: F2482-19 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
19 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
20 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F2482-19
Toleranzfeld:
h6
Norm:
TP-NORM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007216
ab € 278,98*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,96*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,55*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,94*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,47*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 457,25*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 565,87*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,45*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,22*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 331,28*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,90*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,35*
Sonstiges
WALTER
6840719
ab € 226,49*
Sonstiges
WALTER
6840750
ab € 226,70*
Sonstiges
WALTER
6840751
ab € 252,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.