Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser H5055116-M16 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1410321
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5930637
EAN/GTIN:
     4042446201456
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser · TMC · M60 · TICN · ≤2xD · Schaft DIN 6535 HB · Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt · P=2mm · Dc=13,6mm · Drallwinkel 27° Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde-Nenn-Ø D: M 16 · H11: -
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
13,6 mm
Nenn-Ø:
13,6 mm
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Gewindelänge:
32 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
ZYL
Beschichtung:
TiCN
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
H5055116-M16
Norm:
-
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 576,24*
€ 714,53*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,84*
€ 719,43*
Frei Haus
ab € 736,98*
€ 829,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,53*
€ 850,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,51*
€ 797,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,70*
€ 749,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,24*
€ 685,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,81*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,64*
Sonstiges
WALTER
AK170.BT40.063.18
ab € 122,98*
Sonstiges
WALTER
C5-391.20-18 060
ab € 303,99*
Sonstiges
WALTER
C6-391.20-18 065
ab € 320,10*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 665,00*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 595,25*
Sonstiges
WALTER
5012631
ab € 396,11*
Sonstiges
WALTER
5012640
ab € 414,42*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 595,59*
Sonstiges
WALTER
6852048
ab € 596,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.