| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1422521 Herst.-Nr.: 118376_L (8) EAN/GTIN: 4901792014885 |
| |
|
| | |
| 3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum auf der Handfläche. Elastisches Bündchen. Besondere Griffsicherheit. Verbesserte Fingerfertigkeit. Wasserabweisend. Kohlenwasserstoff-beständig. Nahtlos. Flexibel. Atmungsaktiv. Ölabweisend. Anwendung z. B.: Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und –wartung, leichte Montage ölbeschichteter Teile Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3/4-beschichtet | EN 388: | 4121X | Größe: | L (8) | Inhalt (Karton): | 120 Paar | Inhalt (Pack): | 10 Paar | Kategorie: | II | Material: | Nylon, Polyester, Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, feinmechaniker handschuhe, HANDSCHUH, SHOWA376R, 3/4BE, 4901792014885, A014815, 96000034, 118376_L, (8), EN388, 4121 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,84* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,86* | € 45,81* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 36,83* | € 48,00* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,10* | € 49,54* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 37,96* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,61* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|