Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Showa 376R 4121X XL 3/4-beschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
zw2-G222692
zw2-G222692
zw-G222692
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-1422522
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118376_XL (9)
EAN/GTIN:
     4901792014908
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum auf der Handfläche. Elastisches Bündchen. Besondere Griffsicherheit. Verbesserte Fingerfertigkeit. Wasserabweisend. Kohlenwasserstoff-beständig. Nahtlos. Flexibel. Atmungsaktiv. Ölabweisend.
Anwendung z. B.: Mechanik und Engineering, Automobilreparatur und –wartung, leichte Montage ölbeschichteter Teile
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/4-beschichtet
EN 388:
4121X
Größe:
XL (9)
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Nylon, Polyester, Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,52*
9 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,57*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 4,66*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 4,88*
8 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4702
ab € 3,26*
Ähnlich
SHOWA
118376-6/S
ab € 38,06*
Ähnlich
SHOWA
118376-10/XXL
ab € 38,26*
Ähnlich
Best
118376-7
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.