Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeilenblatt 299 e 350 L.350mm 14Inch Sonderkreuzhieb Q.36x4,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1433031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14107359
EAN/GTIN:
     4007220016312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Gehauene Feile · die besonders gut für den flächigen Einsatz geeignet ist. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt. Technische Daten: Breite metrisch: 36 mm Länge metrisch: 350 mm Höhe: 4.7 mm Vorteile: Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar. Punkteinsatz möglich. Messerscharfe Zahnschneiden. Besonders gut für den flächigen Einsatz geeignet. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren Flächenbearbeitung Antriebsarten: Handeinsatz · Zahnung 1 = grob, 9 Zähne/Zoll Zahnung 2 = mittel, 10 Zähne/Zoll Zahnung 3 = fein, 12 Zähne/Zoll Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren, Flächenbearbeitung · Breite metrisch: 36mm · Höhe: 4,7mm · PFERD Typ: 299 e · Vorteile: Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar., Punkteinsatz möglich., Messerscharfe Zahnschneiden., Besonders gut für den flächigen Einsatz geeignet. · Zahnung: Sonderkreuzhieb (SK)
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Hieb:
SK
Form:
gebogen und ballig
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Feilenblatt, Feilenblätter, Karosserie-Feilenblätter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 33,90*
€ 43,89*
1 Tag
399
1
€ 5,00*
ab € 33,71*
€ 43,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,03*
Lager 4757
361
1
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 44,03*
1
€ 4,90*
ab € 34,02*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.