Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettronde KR 115 A 180 Außen-D.115mm Korn-Gr.180 Korund A Drehzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1435615
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42871118
EAN/GTIN:
     4007220294345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus Klettronde und Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Durch das flexible System aus Klettronde und Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden. Technische Daten: Max. RPM: 5300 RPM RPM · opt.: 5000 RPM ø Außen metrisch: 115 mm Vorteile: Universell für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem. Anwendungsempfehlungen: Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Stahlguss Faserverstärkte Duroplaste (GFK · CFK) Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Thermoplaste Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Bestellhinweise: Klettrondenhalter bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Stahlguss, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste · Bestellhinweise: Klettrondenhalter bitte separat bestellen. · RPM, opt.: 5000min-1 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden., Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren. · Vorteile: Universell für nahezu alle Werkstoffe geeignet., Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität., Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem. · Max. RPM: 5300min-1
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
180
Einsatzbereich:
Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenb
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
max. Drehzahl:
5300 min-¹
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1532
50
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,59*
6 Tage
1532
50
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,61*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,4675*
€ 0,6183*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,62*
3 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,4657*
€ 0,6457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42710154
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.