Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875462 Herst.-Nr.: 163-296/7 EAN/GTIN: 4000896186655 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- DIN 838, ISO 10104
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 7 | Leer: | Nein | Griffmulden: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Passend für: | alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern | Anzahl der Teile: | 7 | Modultyp: | 1/3 | Verwendung: | Schlüssel | Anzahl: | 7-teilig | Bestückung: | Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 21 x 22 mm | Hersteller: | Hazet | Breite: | 172 mm | Farbe: | schwarz/blau | Länge: | 342 mm | Größe: | 1/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel gekröpft, modul werkzeuge, doppelringschlüssel satz hazet, Hazet, 1/3, 7-teilig,, Doppelringschlüssel-Satz, Modul, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,58* | € 116,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,57* | € 119,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,68* | € 120,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 98,91* | € 124,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,38* | € 127,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|