Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 6001-1.5/3, Antr. 1/4Zoll, 0,6-1,5Nm, WKZ:3, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439804
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-1.5/3
EAN/GTIN:
     4000896141678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad Für Anzugs-Drehmomente von 0,6 bis 1,5 Nm Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06 · im Lieferumfang enthalten) Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304N zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850 Genauigkeit (Genauigkeit) in Anlehnung an EN ISO 6789. Made in Germany Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg Drehmomentbereich min-max: 0.6 – 1.5 Nm Genauigkeit: 10 % Drehmomentschraubendreher 6001Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Genauigkeit ± 6 / 15 % Anzahl Werkzeuge: 3 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Abtrieb Sechskant: 6,3mm · Abtrieb Sechskant (Zoll): 1/4Zoll · Anzahl Werkzeuge: 3-teilig · Anzugs-Drehmoment min Nm: 0,6Nm · CrossReferenz Volkswagen: 6494, ASE46593100000 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN · Genauigkeit: 10% · Zubehör: 2304N, 2238-1
Weitere Informationen:
eingestelltes Drehmoment:
1,5 Nm
Gewicht:
0,15 kg
Griff:
Kunststoffgriff
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 66,33*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 52,89*
€ 66,74*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 53,71*
€ 67,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 69,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,42*
€ 69,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.