Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 6630C-14, 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel, 6630C-14, 9x12mm
Einsteck-Ringschlüssel, 6630C-14, 9x12mm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439939
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630C-14
EAN/GTIN:
     4000896028870
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 14 mm Abmessungen / Länge: 45 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm Kopfstärke a: 12 mm Kopfstärke (a1): 14.5 mm Kopfbreite b: 23 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil· Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm· Anwendungsbereich: Allgemeine Werkstattausrüstung· Anzugs-Drehmoment maximal: 128Nm· Kopfstärke (a1): 14.5mm· Kopfstärke a: 12mm· Netto-Gewicht (kg): 0,05kg· Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
45 mm
Kopfbreite:
23 mm
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Steckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, 8000463063
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 28,39*
€ 37,22*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,90*
€ 37,77*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 38,92*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 39,31*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.