Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 6630C-15, 9x12mm L.45,5mm SW15mm, A-D-6K.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439940
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630C-15
EAN/GTIN:
     4000896028887
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 15 mm Abmessungen / Länge: 45.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm Kopfstärke a: 12 mm Kopfstärke (a1): 14.5 mm Kopfbreite b: 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant · Anzugs-Drehmoment max Nm: 120Nm · Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: false · Kopfstärke (a1): 14,5mm · Kopfstärke a: 12mm · Netto-Gewicht (kg): 0,05kg · Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5mm · Verwendung: 5280-3CT, 5290-3CT, 6280-1CT, 6282-1CT, 6280-1CTCAL, 6282-1CTCAL, 6290-1CT, 6291-2CT, 6290-1CTCAL, 6291-2CTCAL, 6281-2CT, 6281-2CTCAL, 6391-10, 6391-12, 6391-12V, 6391-25, 6391-35, 6391-25V, 6391-35V, 6391-50, 6391-85, 6391-50V, 6391-85V, 7280-2STAC, 7281-2STAC, 7290-2STAC, 7291-2STAC, 7280-2STACCAL, 7281-2STACCAL, 7290-2STACCAL, 7291-2STACCAL, 7280-5STAC, 7281-5STAC, 7290-5STAC, 7291-5STAC, 6396
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
45,5 mm
Kopfbreite:
24 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 34,26*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 36,33*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 37,37*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 38,91*
1
€ 4,90*
ab € 29,39*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 171,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.