Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440309 Herst.-Nr.: 1788T-1 EAN/GTIN: 4000896134304 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes Schlag-Ausziehgerät (Gleithammer – Gleitgewicht 200 g) mit Anschlussgewinde M10 Ausziehen von Deckeln mit Innengewinde · Kugellager · Scheiben etc. In Verbindung mit Gewindebolzen Satz 1788T-1/6 und Innen-Auszieher 1788N-15 bis 35 Auch in Verbindung mit Injektor Abzieher 4797-5 Made in Germany Abmessungen / Länge: 226 mm Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,39kg · Länge: 226mm · Zubehör: 4797-5 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M 10 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Gleithämmer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,79* | € 27,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,55* | € 27,33* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,54* | € 27,37* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,08* | € 28,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|