Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ausziehgerät 1788T-1 · 226 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1788T-1
1788T-1
1788T-1;1788T/5
1788T-1;4797-5
1788T-1;4797-5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896134304
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788T-1
EAN/GTIN:
     4000896134304
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Anwendung: Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes Schlag-Ausziehgerät (Gleithammer – Gleitgewicht 200 g) mit Anschlussgewinde M10 Ausziehen von Deckeln mit Innengewinde, Kugellager, Scheiben etc. In Verbindung mit Gewindebolzen Satz 1788T-1/6 und Innen-Auszieher 1788N-15 bis 35 Auch in Verbindung mit Injektor Abzieher 4797-5 Made in Germany Abmessungen / Länge: 226 mm Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Informationen:
Länge:
226 mm
Gewinde:
M?10
Zubehör::
4797-5
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abdrücker;;Ausdrücker
Schluesselworte:
Abdrücker, Ausdrücker, Abdrückschraube;;Innen-Auszieher;;Gleithammer;;Schlagabzieher / Schlagauszieher;;Abdrücker;;Ausdrücker;;1.35/1;;;;1788T-1;;
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788T
Netto-Gewicht kg:
0.39 kg
Produktempfehlung:
1788T-1/6;;9012M;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAB425c011
CrossReference:
1.35/1;;
Abmessungen / Länge:
226 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Schraubwerkzeuge, Antriebs- und Verbindungsteile, Gleithammersatz, Vergrößerungsstück, Vergrößerungsstücke, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Gleithammer-Satz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 27,19*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,55*
€ 27,33*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 27,37*
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 28,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.