Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440899 Herst.-Nr.: 163-98/17 EAN/GTIN: 4000896145690 |
| |
|
| | |
| (2/3 Modul) Ringmaulschlüssel-Satz · Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 6 - 24 mm je 1 Ringmaulschlüssel Schlüsselweiten 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 344mm · Tiefe: 342mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 17-teiilig | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,68* | € 232,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,75* | € 232,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 212,20* | € 239,11* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,23* | € 241,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 212,22* | € 242,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 213,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|