Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 163-98/17 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · Anzahl Werkz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-98/17
163-98/17
600N-13W;600N/15;600N/6-150;163-98/17;163-292/8;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600N/12N;600N/17N;600N/6;600N/21;600N/30;600NA/10;600NA/12-1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896145690
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-98/17
EAN/GTIN:
     4000896145690
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 2.51 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
Ausführung:
17-teilig
Länge:
344 mm
Norm:
DIN 3113 Form A;;ISO 3318;;ISO 7738
Abmessungen:
344 x 348 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Lieferumfang:
600N-6;;600N-7;;600N-8;;600N-9;;600N-10;;600N-11;;600N-12;;600N-13;;600N-14;;600N-15;;600N-16;;600N-17;;600N-18;;600N-19;;600N-21;;600N-22;;600N-24
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Maul-Ringschlüssel;;Ring-Maulschlüssel;;Maulschlüssel;;Ringschlüssel;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Weichschaum-Einlage;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;1101 CT-7-7 R;;1500 ES-7;;;;163-98/17;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200100 Ring-Maulschlüssel;;200300 Satz · Sortiment (Schraubenschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht kg:
2.51 kg
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296;;179NW-8/244;;177W-7/169;;2157-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045024
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA787c023
Anzahl Werkzeuge:
17
Ersatzteil:
163-98L
CrossReference:
1101 CT-7-7 R;;1500 ES-7;;
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063100055
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Schraubwerkzeugsatz, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringmaulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 205,58*
€ 234,76*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 234,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 242,56*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 242,65*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 210,71*
€ 243,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 204,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.