Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-Satz 1786FS/6, Außen/Innen, m.Schnellspanner, Anz. WKZ: 6, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1441109
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786FS/6
EAN/GTIN:
     4000896133871
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz hazet
Schnellspann-Abzieher Satz · Inhalt: 1786-01 1786-21 ∙ 31 1786 FS-100 (3x) Mit 3 Haken Idealer Einsteiger-Satz mit Fixierhebel Verwendung als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken Schmale Hakenfüße insbesondere bei Getriebereparatur notwendig (herkömmliche Abzughaken aus Platzgründen nicht einsetzbar) Kunststoff-Kasten Weichschaum-Einlage Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 2.12 kg Anzahl Werkzeuge: 6 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,12kg · Ersatzteil: 1786-01 · Spindel: M 14 x 1,5 x 140 mm · Zubehör: 1786FS-100
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehersätze, Universalabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 199,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,72*
€ 199,77*
€ 4,90*
ab € 172,14*
€ 208,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 212,81*
€ 4,80*
ab € 187,92*
€ 225,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.