Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfederspanner, 4900-2A, Max.Sp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsfederspanner, 4900-2A, Max.Sp
Sicherheitsfederspanner, 4900-2A, Max.Sp
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441278
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-2A
EAN/GTIN:
     4000896077267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
Stoßdämpfer
8000466054
Anwendung: Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Federspanner-Zuordnungstabelle im Internet oder Werkzeug-Handbuch beachten) Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel Einsetzbar bei circa 200 verschiedenen Fahrzeugtypen Sicherheits Federspanner Grundgerät Maximaler Spannweg: 309 mm Hohe Belastbarkeit von 26000 N Schlagschraubertauglich · z.B. HAZET 9012 EL-SPC oder 9012 MT in Verbindung mit Steckschlüsseleinsatz HAZET 900 S-27 oder 900 S Lg-27 Geschlossenes System – Wartungsfrei Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare Schraubstock-Klemmleiste GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit Zylinder- und Führungsrohr vergütet Spannplatten geschmiedet und vergütet Auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 8.77 kg Zuordnungstabelle zu Fahrzeugtypen siehe Anwendungstabelle sowie im Internet: www.hazet.de ? Produkte ? Anwendungs-Berater ? Federspanner-DatenbankWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: FAHRWERK - Federspanner/Stoßdämpfer· Ersatzteil: 4900-02A/3· Netto-Gewicht (kg): 8,77kg· Zubehör: 4900-02A/3
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,21*
€ 811,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,40*
€ 817,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,92*
€ 823,28*
€ 4,90*
ab € 760,53*
€ 827,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,89*
€ 829,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,57*
€ 946,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,11*
€ 914,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,57*
€ 887,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 737,89*
€ 878,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,40*
€ 862,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.