Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441628 Herst.-Nr.: 2849-15 EAN/GTIN: 4000896159284 |
| |
|
| | |
| Betätigung der Turbolader-Befestigungsmuttern an MAN-LKW Speziell auf die beengten Platzverhältnisse abgestimmter gebogener Ringschlüssel Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff Made In Germany Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: 15 mm Abmessungen / Länge: 266 mm Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg Weitere technische Eigenschaften: · Handgriff: Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff · Netto-Gewicht (kg): 0,32kg · Schlüsselweite s1xs2: 15mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 15 mm | Gesamtlänge: | 266 mm | Marke: | HAZET | Ausführung: | Außen Doppelsechskant Profil | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,34* | € 66,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,67* | € 66,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,53* | € 67,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 54,21* | € 68,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,04* | € 69,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|