Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 880AKF f.Zündkerzen 3/8 Zoll SW 16mm 6-kant 64mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1441857
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880AKF
EAN/GTIN:
     4000896040131
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Anwendung: Zündkerzenwechsel (Schlüsselweite 5⁄8″ (16 mm) Kronenfeder vermindert Gefahr der Isolatorbeschädigung Kronenfeder als Haltemechanismus Lange Ausführung Amerikanische Maße Oberfläche: verchromt · poliert Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 16 mm ∙ 5⁄8″ Abmessungen / Länge: 64 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21.6 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 21.6 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Für Handbetätigung Rostfrei und wärmeunempfindlich Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen Dämpfung der Querbewegungen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: Chrom-Vanadium · Baulänge: Lange Ausführung · CrossReferenz Volkswagen: 5464, ASE46833300000 · Durchmesser d2 (am Antrieb): 21,6mm · Ersatzteil: 880AKF-01 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: VOLKSWAGEN, BMW · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN, BMW · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · metrisch/imperial: Amerikanische Maße · Schlüsselweite (s1): 16mm · Tiefe: 10mm · Zubehör: 880AKF-01
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5⁄8 ″
Länge:
64 mm
Gewicht:
0,1 kg
Anwendung:
für Zündkerzen
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Sechskant Profil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Ø:
21,6 mm
Schlüsselweite mm:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,87*
5 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 14,97*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,51*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.