| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442466 Herst.-Nr.: 3321052 EAN/GTIN: 4030913061443 |
| | |
|
| | |
| Outdoor Dust Weste royalblau/schwarz L. Winddicht und chic. Damit Ihnen kühlere Temperaturen nichts anhaben können · überzeugt die modische Weste mit wetterfesten Materialien. Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100 % Polyester · Ärmellänge: ohne Arm · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | royalblau/schwarz | Größe: | L | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Weste, Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, freizeitweste schwarz, cargo weste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,18* | € 27,06* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,07* | € 27,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 27,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,29* | € 29,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,09* | € 29,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|