Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX 4475-01 22 140-750 Nm GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454262
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1521381
EAN/GTIN:
     4002805924075
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 150-750nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 150 - 750 Nm / 110 - 550 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Ergonomisch geformter · handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Ergonomisches System für Drehmomentverstellung · Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Noniusteilung: 1Nm · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb: 318mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 22mm · Drehmoment (min.): 150Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 110lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 44mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 318mm · Hebellänge Griffseite: 880mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 1119,9mm · Netto-Gewicht: 4,06kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 56mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 750Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 550lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 110-550lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
4475-01
Arbeitsbereich Nm:
750 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
550 lbf.ft
Länge:
1198 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Arbeitsbereich:
150-750 Nm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 451,29*
€ 516,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,73*
€ 516,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,13*
€ 516,63*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,27*
€ 520,06*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,23*
€ 631,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,38*
€ 751,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,61*
€ 677,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,82*
Ähnlich
Gedore
8794-03
ab € 122,03*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 383,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.