Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehvorrichtungsgarnitur 1100 CT2-1.41/2A 2/2 L-BOXX 136 Modul SW 22-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1454317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927292
EAN/GTIN:
     4010886945278
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Für Spannweiten von Ø 22 bis 115 mm und Spanntiefen bis zu 295 mm · Inkl. Gewindeadapter für Innengewinde M8-M18 · Zum Lösen und Abziehen dichtaufsitzender Teile wie z. B. Kegelrollenlager · Innenlaufringen · Die Spanntiefe kann mit Hilfe der Zugbolzenverlängerungen No. 1.38/AV-FV von 195 auf 295 mm vergrößert werden · No. 1100 CT2-1.41/2A zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136 · Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug · Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt · somit ist die bestückte Einlage stapelbar · Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Material: Schaumstoff · Gesamtlänge: 357mm · Netto-Gewicht: 7,9kg · Spanntiefe nutzbar b: 295mm · Spannweite Aussenabziehen (min.): 22mm · Spannweite Aussenabziehen (max.): 115mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4
Gewicht:
7,9 kg
Marke:
GEDORE
Modell:
1.38 / 2
Spannweite:
295 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 386,49*
€ 438,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,66*
€ 440,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,67*
€ 440,66*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 440,66*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,84*
€ 443,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8017710
ab € 94,71*
Sonstiges
Gedore
8018520
ab € 18,69*
Sonstiges
Gedore
8019840
ab € 77,99*
Sonstiges
Gedore
1120751
ab € 125,69*
Sonstiges
Gedore
2927306
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.