Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost B1200xS35mm Buche dkl.gebeizt Stand.Preis p.lfd.m MILTEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1462426
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14000GL
EAN/GTIN:
     4260061897957
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
geriefte, rutschhemmende Buchenholzleisten · verbunden mit einem PVC-ummantelten Stahlseil · Gummifüße an der Unterseite · Stärke: 35 mm · geprüft auf Rutschhemmung R11 (DIN 51130) und Verdrängungsraum V10 (DIN 51130) · beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Länge: max. 10m · Stärke: 35mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
dunkel gebeizt
Ausführung:
Standard
Material:
Buche
Marke:
MILTEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußbodenrost, Fußbodenroste, Holzlaufrost, Holzlaufroste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,49*
€ 211,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 214,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 216,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 218,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,90*
€ 226,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 226,06*
€ 269,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 224,45*
€ 267,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 213,34*
€ 253,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 201,85*
€ 240,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 183,90*
€ 218,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.