Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB670xH530mm verz.Inh.0,25 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462591
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 250 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462038882
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und Wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 285/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
66 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 448,93*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,23*
€ 448,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,37*
€ 449,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 387,33*
€ 458,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,56*
€ 502,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,37*
€ 553,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 441,31*
€ 525,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,98*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.