Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1375xB670xH530mm lichtblau Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462613
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462037632
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
64 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,00*
€ 451,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,41*
€ 451,65*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,70*
€ 455,62*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,09*
€ 462,12*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,02*
€ 463,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 80,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.