Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     4757-1475150
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-42
EAN/GTIN:
     4043692340456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Farbe:
grey
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 67,72*
€ 82,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 82,35*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,14*
€ 85,22*
1
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 85,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 86,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,26*
€ 93,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 66,51*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 66,84*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,71*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 67,00*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-45
ab € 66,57*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-46
ab € 66,62*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,12*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.