Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Kompletts.li.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1477165
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146370
EAN/GTIN:
     4042938463706
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset links
Dämpfung:
1-seitig
passend für:
für Einzugsdämpfung links
Flügelgewicht:
max. 60 kg
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzugsdämpfer, Einzugsdämpfung für Schiebetüren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 50,15*
€ 65,30*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 50,28*
€ 65,36*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 66,56*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 49,75*
€ 67,06*
€ 5,95*
ab € 50,18*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,26*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 69,81*
Ähnlich
GEZE
146401
ab € 48,62*
Ähnlich
GEZE
146402
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.