Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2582 Gr.L marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2582052
EAN/GTIN:
     4030913906324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste marine/zink L. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: ohne Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,67*
€ 39,83*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,84*
€ 40,76*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 41,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 41,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,12*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,67*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,77*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 31,72*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 31,68*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.