| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1492048 Herst.-Nr.: 2460040 EAN/GTIN: 4030913879208 |
| | |
|
| | |
| Visline Weste zink/orange/schiefer XS. Optimale Armfreiheit. In Kombination mit einem Pullover im Winter oder einem T-Shirt im Sommer ist die Visline Weste dank vier Taschen ein guter Stauraumanbieter. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/orange/schiefer | Größe: | XS | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste planam, arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,03* | € 19,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,80* | € 19,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,52* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,95* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|