Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 82C46 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 82C46 gr
Latzhose Leipzig Nr.12069 Größe 82C46 gr
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493257
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12069-203-0309-82C46
EAN/GTIN:
     5711074039487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 330 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen · Innentasche mit Klettverschluss · Bund ist regulierbar · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Gesäßtaschen, verstärkt · Hammerschlaufe, verstellbar · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Knietasche aus Cordura®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben · ReflexeffekteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 78 cm / 30,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
82C46
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latz-Hose, Latzhosen, Blaumann, 8000114438
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,77*
€ 101,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 102,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.