Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose DuraWork Nr.2921 Gr.54 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1495540
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2921054
EAN/GTIN:
     4030913931753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz größe 54
arbeitslatzhose schwarz
DuraWork Latzhose grau/schwarz 54. Modern mit vielen Taschen. Moderne Optik · hoher Tragekomfort durch hochgezogenes Rückenteil und jede Menge Verstaumöglichkeiten – mit der DuraWork Latzhose sind Sie in jeder Hinsicht gut angezogen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,00*
€ 29,18*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 29,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 29,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 31,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,15*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2920024
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
2921024
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
2921025
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
2921026
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
2921027
ab € 21,15*
Ähnlich
Planam
2921028
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
2921029
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
2921042
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
2921044
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
2921046
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
2921048
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2921050
ab € 21,01*
Ähnlich
Planam
2921052
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
2921056
ab € 23,25*
Ähnlich
Planam
2921058
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.