| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1495570 Herst.-Nr.: 2922090 EAN/GTIN: 4030913932057 |
| | |
|
| | |
| DuraWork Latzhose kornblau/schwarz 90. Modern mit vielen Taschen. Moderne Optik · hoher Tragekomfort durch hochgezogenes Rückenteil und jede Menge Verstaumöglichkeiten – mit der DuraWork Latzhose sind Sie in jeder Hinsicht gut angezogen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/schwarz | Größe: | 90 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,14* | € 29,55* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,99* | € 30,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,19* | € 30,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 31,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,09* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|