| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1496331 Herst.-Nr.: 607901.11.0 EAN/GTIN: 4044465239496 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX® Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX® Sun Reflect Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Metall · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 11(46) | Schutzklasse: | S3 HRO HI CI WR SRC | Material: | Leder | Marke: | HAIX | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Kälteschutz, Schneestiefel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,06* | € 172,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 146,37* | € 174,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,26* | € 174,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,91* | € 175,73* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,90* | € 230,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|