Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Marseille E58/42KV/42KVS/1138Z VK8mm F69-S Edelst. HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1498546
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3656769
EAN/GTIN:
     4012789677560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: außen Knopf fest · innen Türgriff lose · Rückholfeder rechts/links verwendbar · wartungsfreies Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Mehrzweckschrauben · Knopf-/Griffrosetten von innen · Schlüsselrosetten wechselseitig Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Wechsel-Garnitur (Knopf 58/Griff) · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · SecuSan®: ja · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F69-S Edelstahl matt - SecuSan®
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille E58/42KV/42KVS/1138Z
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 63,86*
€ 75,99
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 62,62*
€ 74,52
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 58,53*
€ 69,65
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 57,00*
€ 67,83
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 54,60*
€ 64,97
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 46,22*
€ 55,00
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 28,92*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 30,28*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 30,61*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 40,52*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 15,68*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 23,44*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 15,65*
Ähnlich
Hoppe
2783221
ab € 25,16*
Ähnlich
Hoppe
3658043
ab € 45,56*
Ähnlich
Hoppe
2783256
ab € 16,16*
Ähnlich
Hoppe
2783352
ab € 23,90*
Ähnlich
Hoppe
2783328
ab € 16,15*
Ähnlich
Hoppe
3032921
ab € 13,20*
Ähnlich
Hoppe
2820416
ab € 15,63*
Ähnlich
Hoppe
2820424
ab € 15,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.