Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Schraube Power-Fast D5,5xL50mm SK Hoc


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SK-Schraube Power-Fast D5,5xL50mm SK Hoc
SK-Schraube Power-Fast D5,5xL50mm SK Hoc
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660615
EAN/GTIN:
     4048962126600
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer Power-Fast Terrassenschraube A2 FPF-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen.Das Power-Fast Gewinde sorgt für einen schnellen Anbiss und die zusätzlichen Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiederstand · wodurch kraft- und akkuschonend gearbeitet werden kann. Die Power-Fast Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde · kleinem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya · Bangkirai · Douglasie · Eiche · IPE · Itauba · Kapur · Lärche · Massaranduba und Robinie. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten · wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,5mm· Gewindelänge: 25mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 3,95mm· Kopfhöhe: 2,1mm· Marketingclaim: Die Schraube mit Power-Fast Gewinde zur Befestigung von Terrassendielen.· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 4,1mm· Top Features: Hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Spaltfreies Verschrauben. Einfache Montage. Barfuß begehbarer Oberflächenabschluss durch Senkkopf.· VDS-Zulassung: Ja· Verarbeitung in: Hartholz, Massaranduba, Bangkirai· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Terrassenschraube aus Edelstahl A2 bietet eine hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Diese Eigenschaften erhöhen die Dauerhaftigkeit der Schraube. Das Spezialgewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar. Das Fixiergewinde im Unterkopfbereich dient zur separaten Fixierung der Diele. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.
Weitere Informationen:
Typ:
Terrassenschraube
Schrauben-Ø:
5,5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Kopf-Ø:
7,5 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX20
Werkstoff:
Edelstahl A2
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,20*
€ 37,13*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 40,83*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,26*
€ 43,46*
14 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,46*
€ 50,01*
3 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,70*
€ 50,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.