Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube 5,5x50 SK TX TG A2 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-660615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660615
EAN/GTIN:
     4048962126600
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FPF-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen.Das PowerFast Gewinde sorgt für einen schnellen Anbiss und die zusätzlichen Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiederstand, wodurch kraft- und akkuschonend gearbeitet werden kann. Die PowerFast Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, kleinem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya, Bangkirai, Douglasie, Eiche, IPE, Itauba, Kapur, Lärche, Massaranduba und Robinie. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, wird grundsätzlich das Vorbohren und Vorsenken empfohlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5,5 mm
Material:
Edelstahl A2
Verarbeitung in:
Bangkirai | Hartholz | Massaranduba
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
25 mm
Kern-Ø:
3,95 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-Ø:
7,5 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
4,1 mm
Schraubenabmessung:
5,5 x 50 mm
Typ:
Terrassenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Ja
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Härtungsart:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1099.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,20*
€ 37,13*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 40,83*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,26*
€ 43,46*
14 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,46*
€ 50,01*
Lager 646
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,70*
€ 50,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,23*
€ 59,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,60*
€ 53,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.