Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J 50 0-10mm Abl. 0,01mm fl. 10=cmm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-151624
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20012
EAN/GTIN:
     4031452200126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
Flachtaster
zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art · durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden · Bügeltiefe 50 mm · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell: J 50 · Bügeltiefe: 50mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messeinsatz-Ø:
flach 10=c mm
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugeltaster, Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, Dickenmessgeräte, Taschendickenmessgerät
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,44*
€ 107,67*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 94,56*
€ 107,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 110,29*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 97,07*
€ 110,30*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 130,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.