| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-153744 Herst.-Nr.: TV 323 EAN/GTIN: 4028532203238 |
| | |
|
| | |
| zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · Min-/Maxwertanzeige · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AAA · Messverhältnis: 12:1 · Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ±3 °C Weitere Informationen: | | Messbereich: | - 50 bis 550 °C | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,97* | € 65,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,44* | € 65,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,53* | € 65,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 56,97* | € 67,26* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,66* | € 68,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|