Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB2280xH1070mm gelborange Inh.1,5 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546401
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK150 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019959
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
mit Abrollsystem · als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle · über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1250mm · Muldenbreite: 2200mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
262 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
2280 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,64*
€ 1.099,37*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,27*
€ 1.099,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.006,54*
€ 1.099,53*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,27*
€ 1.134,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,35*
€ 1.245,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,62*
€ 1.482,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,92*
€ 1.449,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,07*
€ 1.393,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,09*
€ 1.355,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.115,61*
€ 1.327,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,35*
€ 1.307,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,81*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.