Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H440xB580xT600mm lichtgrau/enzianblau 4 Schubl.Einfachauszug RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546855
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-L2.13A.11
EAN/GTIN:
     4040376464729
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Werktisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 90 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
440 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,11*
€ 474,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,06*
€ 474,47*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,73*
€ 487,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,56*
€ 490,63*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 406,46*
€ 494,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,16*
€ 579,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,58*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,02*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.