Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Container 3 SL 580x650x440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
RAU Container 3 SL 580x650x440
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383805
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-L2.13A.11
EAN/GTIN:
     4040376464729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Unterbaucontainer für Serie adlatus 600

• Nicht nachrüstbar
• Montage: Werksseitig rechtsbündig
• Schubladen: Größe L, Tragkraft: 100 kg
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abb.:
(3)
Maße B x T x H:
580 x 650 x 440 mm
Schubladen Fronthöhe:
4x 90 mm
Schubladen-Innenmaße B x T:
490 x 560 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 L2.13A.11
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,11*
€ 474,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,06*
€ 474,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,73*
€ 487,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,56*
€ 490,63*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 406,46*
€ 494,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,47*
€ 564,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,54*
€ 539,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,37*
€ 510,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,58*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,02*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.