Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Vollpappe braun m.SK-Verschluß L270xB215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1547140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030021
EAN/GTIN:
     4056705100626
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Vollpappe · mit Selbstklebeverschluss · schnelles Öffnen durch Aufreißperforation · umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Länge:
270 mm
passend für:
DIN B5
Farbe:
braun
Ausführung:
mit SK-Verschluß
Material:
Vollpappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
100
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,55*
5 Tage
2785
100
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,58*
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,60*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.