Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 75mm m.Kassette Großverpackung,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547755
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208890
EAN/GTIN:
     4023149150197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System · Stahl pulverbeschichtet · Abschließbar · Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 348 x 75 mm · Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 323 x 63 mm · Belastbarkeit 6 kg · Montage unter Tischplatte / Oberboden oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden · Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich · Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar Set besteht aus: · Komplett montierte Schalen mit Kassette · Hebel-Zylinderschlösser ohne Schließzylinder und Schlüssel · Mit eingelegter · geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit · Montagematerial / Montageanleitung Hinweise: · Lieferzeit 6 Wochen ab Auftragsbestätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Breite mm: 379.5 mm · Höhe mm: 75 mm · Belastbarkeit kg: 6 kg · Systemfarbe: weiß · Variante: Komponenten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Tiefe:
348 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
66
1
Frei Haus
ab € 1.197,59*
€ 1.386,46*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 1.411,738*
€ 1.609,838*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.609,838*
€ 1.915,70722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.527,498*
€ 1.817,72262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.475,008*
€ 1.755,25952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.411,738*
€ 1.679,96822
pro Packung
1 Packung enthält 10 Säcke (ab € 141,1738* pro Sack)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 6.439,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208310
ab € 26,63*
Zubehör
Hettich
9249311
ab € 43,63*
Zubehör
Hettich
9249312
ab € 43,67*
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.