Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER ISO 7388-1AD/B Spann-D.2-20mm SK50 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549324
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.02.20.2
EAN/GTIN:
     4250001011680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER DIN 2080
mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · DLN: 50mm · Norm: ISO 7388-1 · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
passende Spannzangen:
ER 32 / 470 E
Supplier Number:
503.02.20.2
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/B
LPR:
160 mm
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69871, Spannzangenfutter ER DIN 69871, spannfutter er din 69871 sk50, spannfutter er din 69871, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,40*
€ 109,79*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 110,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 110,30*
Lager 4757
265
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 111,35*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,07*
€ 127,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52233
ab € 7,59*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.