Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt EURO Kopf-G.1600g L.800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550773
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1591428
EAN/GTIN:
     4010905209626
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Für den universellen Einsatz · Schneide poliert · mit Schneidenschutz · Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz Weitere technische Eigenschaften: · Axtkopf: fein poliert · besonders geeignete Holzart: universell · glühend im Gesenk geschmiedet: Ja · Güteklasse nach DIN 7287: A · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · nachschleifbar: Ja · Schneidenschutz: Ja · Stielbefestigung: Holz-,Ringkeil · Stielform: Kuhfuss
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1600 g
Stiellänge:
800 mm
Schneidenbreite:
130 mm
Gewicht:
2,3 kg
Marke:
OCHSENKOPF
Ausführung:
Rheinisch
Stiel:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, fällaxt, Axt, Äxte, Forstwerkzeuge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 56,35*
€ 69,78*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 56,36*
€ 69,79*
1
€ 4,90*
ab € 56,13*
€ 71,70*
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 58,05*
€ 71,89*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,51*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2304708
ab € 3,29*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593390
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.